Rechargeable LED head lamp WH5+HR
Rechargeable LED head lamp WH5+HR
Ürün no. 0827809825
EAN 4068362162862
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 40 / 1200 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 20 / 180 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 7,5-55 h |
Şarj süresi | 3,5 h |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Darbe direnci | IK07 |
Nominal voltaj | 3,6 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 500 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 10 - 25 °C |
Malzeme | PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli |