Rechargeable LED work lamp HL 12-A 330
LAMP-CORDL-(HL 12-A 330)
Ürün no. 5700143000
EAN 4068362022517
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Özgül güç | 3,6 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 0 - 35 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 53 x 68 x 120 mm |
LED sayısı | 10 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!