Recharges pour marqueurs de chantier dans un récipient résistant aux chocs

Recharge pour marqueur de chantier dans un récipient
RECHARGE MARQUEUR 2,8MM

Art. N° 0967911212
EAN 4056807632001

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Toutes les recharges courantes pour un marquage sur toutes les surfaces
  • Peut être essuyé sur toutes les surfaces lisses avec un chiffon humide

  • Récipient résistant aux chocs

  • 6x graphite (dureté 2B), 3x rouge, 3x jaune
Indication

Protégez les mines rouges et jaunes de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à 40 °C !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Etiquetage sur toutes les surfaces, par exemple peinture automobile, carrelage, briques, bois, verre, caoutchouc, pneus de voiture, céramique, béton, métal ou plastique, que ces surfaces soient sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses, claires ou foncées.

Longueur

100 mm

Diamètre

2,8 mm

Épaisseur de ligne

1 mm

Épaisseur de ligne min./max.

0,5-2,8 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture

PORTE MINE ROUGE

Marqueur pour chantiers à usage universel