Recharges pour marqueurs de chantier dans un récipient résistant aux chocs

Recharge pour marqueur de chantier dans un récipient

Art. N° 0967911210
EAN 4056807632049

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour utilisation universelle dans la plupart des matériaux
  • GPN 2B

  • Peut être essuyé sur toutes les surfaces lisses avec un chiffon humide

  • Magasin résistant aux chocs pour un transport sûr et un retrait rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à l'étiquetage sur pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la céramique, le béton, le métal, les plastiques, etc.

Longueur

100 mm

Diamètre

2,8 mm

Épaisseur de ligne

1 mm

Épaisseur de ligne min./max.

0,5-2,8 mm

Couleur

Gris

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture

PORTE MINE ROUGE

Marqueur pour chantiers à usage universel