Rechteckige 3-Kammer-Leuchtengruppe, 12 V/24 V
3-Kammer-Leuchte rechteckig LED
LEUCHT-3KAM-RECHTECKIG-II-LED-12/24V
Art.-Nr. 081246 267
EAN 4050382346872
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | Rechteckig |
Anzahl Kammern | 3 STK |
Anbau | Links, Rechts |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht |
Länge | 155 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Leistung | 8 W |
Breite | 76 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 40 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Lieferumfang | Inkl. Befestigung |
Leuchtmitteltyp | LED |