Redosilde M25/M35 frenleme sistemi
Redosilde M25/M35 frenleme sistemi
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 25 kg |
Min. kapı genişliği için uygun | 420 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm / plastik |
Renk | Gri |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği için uygun | 2200 mm |