Redoslide M15-HC kit de quincaillerie pour porte coulissante de meuble Pour 2 portes

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide M15-HC

Art. N° 0684705002
EAN 4052703511143

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

Le galet de roulement et les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour portes coulissantes. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

16 kg

Adapté au nombre de portes

2

Convient pour épaisseur de porte

19 mm

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

1400 mm

Réglage de hauteur

+2mm / -1mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail double Pour Redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

A riveter et à visser
x 1 pcs
Rail double Pour Redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

A riveter et à visser
x 1 pcs
Rail de guidage simple pour Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 pcs
Rail de guidage simple pour Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

Pour Redoslide M15-HE, M15-HC et M15-GE
x 1 pcs