Redoslide M15-HE kit de quincaillerie pour porte coulissante de meuble Avec profilé de retenue supérieur de la vitre

Kit pour porte coulissante meuble Redoslide M15-GE

Art. N° 0684705005
EAN 4052703511150

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

Le galet de roulement, les rails de guidage et les profilés de maintien de vitre ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

16 kg

Convient pour épaisseur de porte

6 mm

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

1400 mm

Réglage de hauteur

+2mm / -1mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail double Pour Redoslide M15-GE

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Rail double Pour Redoslide M15-GE

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
Profilé pour structure vitrée Pour Redoslide M15-GE

GLSRTNGPRFL-(SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Profilé pour structure vitrée Pour Redoslide M15-GE

GLSRTNGPRFL-(SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

Pour Redoslide M15-HE, M15-HC et M15-GE
x 1 pcs