Redoslide M25-HE kit de quincaillerie pour porte coulissante de meuble

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide M25-HE

Art. N° 0684705013
EAN 4046777231786

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Aucun revêtement nécessaire en raison du rail de guidage rainuré
  • Montage de porte simple et sans outil

  • Réglage commode de la hauteur des portes grâce au raccord excentrique de réglage sur le chariot

  • Système d'amortissement modifiable a posteriori
Indication

Le galet de roulement et les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour portes coulissantes. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

26 kg

Adapté au nombre de portes

2

Convient pour épaisseur de porte min.

19 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

25 mm

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2200 mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de guidage simple perforé Pour quincaillerie pour porte coulissante de meuble Redoslide M25-HE et M35-HE

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Rail de guidage simple perforé Pour quincaillerie pour porte coulissante de meuble Redoslide M25-HE et M35-HE

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
Sabot de rail

RLENDPCE-(F.SLIDDR-REDOSLID)-KST

Fixation par vis dans la rainure du rail de guidage
x 2 pcs
Rail de guidage simple pour Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 pcs
Rail de guidage simple pour Redoslide

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement Redoslide

DAMPSYS-SLIDDR-REDOSLID-M25/35-15KG

Facile à monter directement sur le chariot
x 1 pcs
Système damortissement Redoslide

DAMPSYS-SLIDDR-REDOSLID-M25/35-25KG

Facile à monter directement sur le chariot
x 1 pcs
Système damortissement Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40G/M35

Fermeture de porte complète en douceur avec mécanisme d'amortissement et de rétraction
x 1 pcs