Redoslide M30-HC kit de quincaillerie pour porte coulissante de meuble Pour 3 portes

Kit quinc. porte coul. Redoslide M30-HC, 3 portes

Art. N° 0684705111
EAN 4052703523122
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
Capacité de charge

30 kg

Convient pour épaisseur de porte

19 mm

Convient pour largeur de porte max.

1200 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2200 mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double galet de roulement Pour Redoslide M20-HE, M30-HE et M30-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Double galet de roulement Pour Redoslide M20-HE, M30-HE et M30-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
Rail de guidage double pour Redoslide M30-HC et M50-HV

DBGUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Rail de guidage double pour Redoslide M30-HC et M50-HV

DBGUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
Cache-clip en aluminium Pour Redoslide M30-HC, M20-HE et M30-HE

CLIPCOV-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 pcs
Cache-clip en aluminium Pour Redoslide M30-HC, M20-HE et M30-HE

CLIPCOV-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 pcs
Raccord pour panneau en bois

CLIP-(F.WOPAN-SLIDDR-REDOSLID)-ALU

Pour Redoslide M30-HC
x 1 pcs
Butée intermédiaire Pour Redoslide M30-HC, M20-HE et M30-HE

INTMEDSTOP-(F.SLIDDR-REDOSLID)

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-M20/25/30/35

Pour Redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE et M30-HC
x 1 pcs