Réducteur à clipser
Raccord rapide ABC, droit, réduit
REDUCTEUR A CLIPSER R
Register now and access more than 60,000 products
Adaptateur qui permet de relier un corps de taille Heavy Duty et une pièce à clipser de taille Regular
- Fonction rotoloc intégrée pour bloquer la rotation du réducteur
- Démontage possible avec une pince à circlips extérieurs à becs droits
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Désignation du type (S) | Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Longueur (L) | 15,1 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!