Redüksiyon bağlantısı, düz

Redüksiyon bağlantısı, düz

Ürün no. 0866128

EAN 4050641898258

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Redüksiyon bağlantısı, düz

Ürün no. 0866128
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
Straight connector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

6 mm

Çap 2

8 mm

O-ring çapı

4,0 mm

O-ring çapı 2

4,0 mm

O-ring kalınlığı

1,5 mm

O-ring kalınlığı 2

1,5 mm

Diş ölçüsü

M12 x 1,5

Diş ölçüsü 2

M14 x 1,5

Malzeme

Çelik

Çalışma basıncı

315 bar

Ürün ağırlığı (parça başına)

15 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler