Redüksiyon kaplini PRINETO
REDRCUPL-PRINETO-(16-14)
Ürün no. 0878640190
EAN 4044448012832
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı, boru çapı | 16 mm |
Bağlantı, boru çapı 2 | 14 mm |
Yüzey | Düz |
Malzeme | Pirinç CW617N |
Bağlantı ve bağlantı arasındaki mesafe (z) | 12 mm |
Renk | Pirinç renkli |
Uzunluk (i) | 39 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!