Reduzieranschluss gerade

Reduzierstück, gerade
ARM-HYDR-REDUZIERSTK-GD-M12X1,5-M14X1,5

Art.-Nr. 0866128

EAN 4050641898258

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduzieranschluss gerade

Art.-Nr. 0866128
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
Gerader Verbindungsanschluss
  • 24° Dichtkegel

  • O-Ring

  • Metrisch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

6 mm

Durchmesser 2

8 mm

O-Ring-Durchmesser

4,0 mm

O-Ring-Durchmesser 2

4,0 mm

O-Ring-Dicke

1,5 mm

O-Ring-Dicke 2

1,5 mm

Gewindeabmessung

M12 x 1,5

Gewindeabmessung 2

M14 x 1,5

Werkstoff

Stahl

Typ

Reihe L

Betriebsdruck

315 bar

Produktgewicht (per Stück)

15 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen