Refraktometer für Solaranlagen
Frostschutzprüfer für Solaranlagen
FRSHTZPRUEF-SOLARANLG-ROT
Art.-Nr. 0704525
EAN 4046777065596
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zur Bestimmung des Eisflockpunkts für folgende Kältemittel:
- Ethanol Skala A
- Ethylen Glycol Skala B
- Propylen Glycol Skala C
- nD20 Brechungsindex Skala D
Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma mit trockenem Tuch reinigen.
Datenblätter(X)
für Solaranlagen und Heizungskreisläufe
- Prüfen, ob Prisma und Klappe am Messgerät sauber sind
- Mit beigelegter Pipette einen Tropfen von der zu prüfenden Flüssigkeit auf das Prisma geben
- Klappe schließen damit Tropfen verteilt wird
- Okular durch Drehen auf Sehschärfe einstellen
- Wert auf entsprechender Skala ablesen – es erscheint eine scharfe HELL-DUNKEL Trennlinie
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Länge | 152 mm |