Regalwagen DABELJU

Regalwagen Dabelju
RGLWG-DABELJU

Art.-Nr. 9501008239

EAN 4062856952076

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Regalwagen DABELJU

Art.-Nr. 9501008239
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
Regalwagen mit stufenloser Längeneinstellung. Fixierung durch 2 Exzenterhebel. Standardmäßige Ausstattung mit Fahrgestell T für doppelseitige Verwendung (teleskopisch ausziehbares Fahrgestell).
  • Je 16 Aufnahmen für Auflagerohre, davon 16 bestückt = 16 Etagen

  • Stecksystem mit Fixierschraube zur Anpassung der lichten Höhe

  • Rohrdurchmesser 23 mm, Nutzlänge 590 mm, lichte Höhe 66 mm

  • Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich

  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar

  • Länge x Tiefe (einseitig/doppelseitig) x Höhe: 550-1.500 x 790/1.380 x 1.800 mm​

  • Traglast bei einseitiger Beladung max. 150 kg; auf 2 Auflagerohre 30 kg

  • Voraussetzung: gleichmäßige Lastverteilung, ohne Stoßbelastung

  • Regalwagen für Umgebungstemperaturen bis 80 °C
Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ladeflächentiefe

590 mm

Breite

1500 mm

Tiefe

790 mm

Traglast

200 kg

Raddurchmesser

125 mm

Produktgewicht (per Stück)

118 kg

Farbe

Purpurrot RAL 3004

Werkstoff Ladefläche

Stahlrahmen

Werkstoff Rad

Polyurethan

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen