Reggipiano FixoGRASS 9000

Giunzione interparete autobloccante Fixograss 9000
SUPPORTO GIUNZ.FIXOGRASS VITE TRUC.

Cod. art. F148043028

EAN 9003012586259

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Reggipiano FixoGRASS 9000

Cod. art. F148043028

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Reggipiano con funzione di giunzione mobili
  • Ampia superficie di metallo per un supporto ottimale del ripiano

  • La versione avvitabile evita qualsiasi "deformazione" dei fianchi del mobile

  • Con sistema a clip per una facile installazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Tipo di montaggio

Per viti Assy Ø 3,5 mm

Per spessore base min

19 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perno di espansione per reggipiano Fixograss 9000

PERNO PER SUPPORTO GIUNZ.FIXOGRASS

x 100 pz.
Alloggiamento per reggipiano Fixograss 9000

GIUNZIONE IN PLASTICA PER FIXOGRASS

x 100 pz.