Réglette lumineuse LED FLB-24-58 RVB

Réglette lumineuse à LED FLB-24-58 RVB
BND-LED-(FLB-24-58)-RGB-5M

Art. N° 0976521390

EAN 4099618763618

Prix affichés aux clients après connexion
Réglette lumineuse LED FLB-24-58 RVB

Art. N° 0976521390
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
Adhésive, avec éclairage de surface homogène et changement de couleur RVB
  • Eclairage homogène, sans point de lumière visible

  • La réglette lumineuse peut être raccourcie par sections de 50 mm

  • Avec câble de raccordement de 2000 mm soudé aux deux extrémités
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

15 W

Conditions pour puissance nominale

Par mètre

Couleur de lumière

RVB

Type d'éclairage

COB LED

Nombre de LED

4200 PCS

Flux lumineux

385

Conditions de flux lumineux

par mètre

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

90

Longueur

5000 mm

Largeur

10 mm

Hauteur

2 mm

Longueur de section

50 mm

Longueur max.

5000 mm

Matière

Plastique

Type de montage

Mettre en place avec de la colle

Type de connexion

Système enfichable WPS-RGB

Longueur de câble

2000 mm

Design

Avec ligne de raccordement (des deux côtés)

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-90W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-120W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-3

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-3

Pour commander des lampes LED RVB et 24 V multicolores sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Télécommande sans fil EASYLUX 24 V RVB

TELEC-SSFIL-EASYLUX-RGB-NOI

Convient pour le module de commande EASYLUX 24 V-3
x 1 pcs
Télécommande sans fil EASYLUX 24 V RVB

TELEC-SSFIL-EASYLUX-RGB-BLC

Convient pour le module de commande EASYLUX 24 V-3
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Rallonge LED EASYLUX WPS-RGB

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 24 V RVB avec le système à enfoncer WPS-RGB