Reifenmontagegel 120 TUNAP

Reifenmontagegel 120 TUNAP
RFNMNTGGEL-120-TUNAP-400ML-12STK

Art.-Nr. GT00103847

EAN 4051641011012

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenmontagegel 120 TUNAP

Art.-Nr. GT00103847
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
Innovatives Reifenmontage Gel zur schonenden Montage von Reifen. Spezielle gleitaktive Substanzen sorgen für eine deutlich reduzierte Reibung zwischen Reifen und Felge. Hinterlässt nach der Montage keine sichtbaren Spuren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Montage von Autoreifen, LKW-Reifen, Run Flat Reifen, Motorradreifen und Fahrradreifen.

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Reifenwulst und Felgenhorn großzügig einsprühen. Reifen zeitnah auf Felge montieren.

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

331 g

Farbe

Farblos, Klar

Chemische Basis

Wasser und Ethanol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C

Dichte

0,97 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C, DIN 51757

pH-Wert

9-10

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.