Reifenreparaturset Pneusil 29-teilig

Reifenreparaturset Pneusil 45-teilig
RFNREP-SET-PNEUSIL-REPARATUR

Art.-Nr. 0988015179

EAN 4065746364447

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenreparaturset Pneusil 29-teilig

Art.-Nr. 0988015179
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
Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung:


1. Undichte Stelle lokalisieren und markieren


  • Stelle das Fahrzeug sicher ab

  • Finde die Einstichstelle (z.B. durch Seifenwasser oder Sichtprüfung)

  • Markiere die Stelle

2. Vorbereitung der Einstichstelle


  • Entferne den Fremdkörper (Nagel, Schraube etc.)

  • Verwende die Reibahle oder den Fräser, um das Loch zu säubern und aufzurauen. Dies verbessert die Haftung des Reparaturmaterials

3. Einführen des Reparaturpilzes


  • Trage Vulkanisierzement auf den Reparatur-Pilz und vorbehandelte Stelle am Reifen auf

  • Ablüftzeit von 3 – 5 min nach Auftragen vom Vulkanisierzementes einhalten

  • Führe den Pilz von innen nach außen durch das Loch

  • Ziehe den Pilz so weit durch, dass der Kopf innen am Reifen anliegt

  • Mit dem Roller den Reparatur-Pilz an die beschädigte Stelle drücken und gleichmäßig einrollen

  • Den Innerliner Sealer mit einem Pinsel gleichmäßig auf die aufgeraute, sichtbare Stelle auftragen, um diese zuverlässig abzudichten

4. Abschneiden des Überstands


  • Schneide den überstehenden Teil des Pilzes bündig mit der Reifenoberfläche ab

5. Aushärtung und Kontrolle


  • Lasse den Vulkanisierzement einige Minuten aushärten

  • Fülle den Reifen auf den empfohlenen Druck auf

  • Prüfe den Reifen auf Dichtheit (z.B. mit Seifenwasser)

  • Reifen ist nach 48 – 72 Stunden voll belastbar
Reifenreparaturset Pneusil 29-teilig inklusive:
24 x
Reifen-Reparatursystem Pneusil

RFNSOND-WP6-TED40MM

Beschreibung: Die schnelle und einfache Reparatur ermöglicht einen sofortigen Wiedereinsatz des Reifens
Menge: 24 x
1 x
Innendichtung

INNERLINER-SEALER, 210 ML. /175 G.

Beschreibung: Zur Dichtung brüchiger Innendichtungen und der Ränder von Reparaturbereichen
Menge: 1 x
1 x
HM-Fräser für Reifenreparatur

BO-RFNREP-(HM-FRAESER)-D3-L16MM

Menge: 1 x
1 x
Schleifkörper für Reifenreparatur

SHLFKPR-HOHLKORUND-D32MM

Menge: 1 x
1 x
Anroller für Reifenreparatur

ANROLL-RFNREP

Menge: 1 x
1 x
Vulkanisierzement

VULKZEMENT-HOCHFEST-235ML

Beschreibung: Hochfest. Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.
Menge: 1 x