Reifentransportkarre SMART
Reifentransportkarre SMART
TRANKARRE-REIFEN-H1385MM
Art.-Nr. 0962400143
EAN 4099618315190
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Überlegene Ergonomie
- Pannenfreie Reifen hinterlassen keine Streifen
- Hält Reifen und Radbaugruppen
Mit nur 20 kg kann dieser leichte Wagen die meisten Pkw- und SUV-Radsätze von 14" - 20" bis zu 200kg bewältigen.
Die Schaumstoffbereifung ist wartungsfrei und hinterlässt keine Spuren in der Werkstatt.
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 560 mm |
Schaufeltiefe | 556 mm |
Schaufeldicke | 6 mm |
Traglast | 200 kg |
Raddurchmesser | 254 mm |
Werkstoff Rad | Polyurethan-Schaumstoff |
Höhe | 1385 mm |
Griffhöhe | 1300 mm |
Breite | 610 mm |
Tiefe | 695 mm |
Werkstoff Reifen | Vollgummi |
Werkstoff Schaufel | Stahlblech |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!