Reinigungs -und Signiergerät 500+
Reinigungs- und Signiergerät 500+
REINIG-GER-SHWSNAHT-500+
Art.-Nr. 9501002989
EAN 4062856304653
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Keine Nachbehandlung nötig
sofortiges Passivieren der Oberfläche
Leichte Reinigung
überschüssige Reinigungslösung kann einfach mit Wasser und einem Tuch entfernt werden
Das Gerät wird als Set zusammen mit dem Zubehör in einer Transportbox angeliefert.
Datenblätter(X)
Für Edelstähle mit einem Chromgehalt von mindestens 10,5% für Brauereien, Edelstahl-Möbelbau, Küchenhersteller, Schlossereien, Rohrleitungsbau, Treppenbau usw.
In Verbindung mit dem neuartigen Elektrolyte - Zuführsystem ist ein nahtloses, unterbrechungsfreies Arbeiten gewährleistet.
Nennspannung | 230 V |
Einstellbare Ausgangsspannungen | 12 V AC/DC |
Kabellänge | 3 m |
Gerätegewicht | 5,4 kg |
Schutzart IP | IP 23 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!