Reinigungselektrolyt Spezial

Reinigungselektrolyt Finisheasy
REINIG-SHWS-SPEZ-1LTR

Art.-Nr. 9501007118

EAN 0609411821091

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungselektrolyt Spezial

Art.-Nr. 9501007118
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
Hochleistungselektrolyt für die ultraschnelle Reinigung von Edelstahloberflächen.
  • Sekundenschnelles Entfernen von Anlauffarben, Flugrost und Verschmutzungen

  • Die behandelte Edelstahloberfläche wird in einem Arbeitsgang gereinigt und passiviert und ist somit vollständig gegen Umwelteinflüsse geschützt

  • Selbst schwere MIG/MAG Schweißnähte stellen kein Problem mehr dar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstähle mit einem Chromgehalt von mindestens 10,5% für Brauereien, Edelstahl-Möbelbau, Küchenhersteller, Schlossereien, Rohrleitungsbau, Treppenbau usw.

Inhalt

1 l

Inhaltsgewicht

1000 g

Farbe

Farblos

Dichte

1,57 g/cm³

Chemische Basis

Phosphorsäure

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen