Reinigungskonzentrat Vorsprüher

Reinigungskonzentrat Vorsprüher
REINIGKONZ-WASHSTR-VORSPRUEHER-200LTR

Art.-Nr. 0893025902

EAN 4045989308088

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungskonzentrat Vorsprüher

Art.-Nr. 0893025902
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
Alkalisches Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

Wirkungsvoller Vorreiniger


  • Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Insektenreste, Teer, Baumharz, Vogelkot

  • Das Waschergebnis wird verbessert


  • Multifunktionelle Verarbeitung - Kann für die Hochdruckreinigung/Vorwäsche und im Vorsprühgerät verwendet werden

  • Phosphat-, AOX- und silikonfrei

  • PH-Wert im Konzentrat: ca. 13

  • Gemäß OECD* leicht abbaubar

* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development


  • Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Hinweis
  • Nicht antrocknen lassen und nicht auf verzinkten Oberflächen anwenden

  • Bei alkaliempfindlichen Oberflächen wie Aluminium Vorversuche durchführen

  • Vor Frost schützen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Abgestimmt auf die Hochdruckreinigung/Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen, die Hochdruckportalwäsche, die Hochdruckwäsche in SB-Waschanlagen und auf Vorsprüh-Geräte

Anleitung
  • In der Bürstenwaschanlage pur dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,5 - 2 %

  • In HD-Geräten/SB-Wäscher: 1 Teil Vorsprüher in 2 Teile Wasser einrühren

  • In Vorsprüh-Geräten: 1 Teil Vorsprüher in 49 Teile Wasser einrühren

Inhalt

200 l

Produktgewicht (per Stück)

191,000 kg

Chemische Basis

Anionische Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Gebinde

Kanister

Farbe

Hellgelb

pH-Wert

13

Dichte / Bedingung

1,11 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalreiniger 4 in 1 Cleaner

REINIGKONZ-WASHSTR-4IN1-5LTR

Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.
x 1 St.
Universalreiniger 4 in 1 Cleaner

REINIGKONZ-WASHSTR-4IN1-25LTR

Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.
x 1 St.
Universalreiniger 4 in 1 Cleaner

REINIG-KFZ-(4-IN-1)-200LTR

Hochdruck- und Bodenreiniger für Industrie und Gewerbe.