Reinigungspistole Trinkwasser Gardena Classic Spritze

Spritzdüse
REINIGPIST-CLASSIC-PVC-VERST-6BAR-L135MM

Art.-Nr. 0886001770

EAN 4053479068664

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungspistole Trinkwasser Gardena Classic Spritze

Art.-Nr. 0886001770
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
Das klassische Spritzenmodell
  • Griffig in der Handhabung durch integrierte Weichkunststoff-Elemente

  • Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern

  • Stufenlos regulierbarer Wasserstrahl, vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel

  • Mit unverlierbarer Spritzen-Hülse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

135 mm

Betriebsdruck max.

6 bar

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Produktgewicht (per Stück)

55,510 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen