Reinigungsschwamm Abrasiv

Reinigungsschwamm abrasiv
REINIGSCHWAMM-RADIERER-GRAU-134X60X30MM

Art.-Nr. 0899700407

EAN 4050641309174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungsschwamm Abrasiv

Art.-Nr. 0899700407

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern

Auf nahezu allen Oberflächen einsetzbar


  • Entfernung von Kontaminationen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern

  • Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen


Kein Einsatz von lösemittelhaltigen Reinigern nötig



Geeignet zur Primer- Applikation

Hinweis

Glänzende Oberflächen (z.B. Lack) können bei der Reinigung mattiert werden. Vorversuche erforderlich.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Untergrundreinigung vor dem Auftragen des Primers und des Scheibenklebstoffes


Entfernung von Etiketten und Klebern auf der Windschutzscheibe


Als Primerpinsel für den Auftrag des Varioprimers geeignet


Entfernung von Rückständen auf verschiedenen Oberflächen (z.B. Entfernung von Marker- oder Filzstiftrückständen)

Anleitung

Glasreiniger auf den Untergrund auftragen und mittels dem Reinigungsschwamm die Oberfläche reinigen.

Farbe

Grau

Länge x Breite x Höhe

134 x 60 x 30 mm

Länge

134 mm

Breite

60 mm

Höhe

30 mm

Form

Rechteckig

Stauchhärte

7 kPa

Zugfestigkeit längs min.

120 kPa

Zugfestigkeit quer min.

120 kPa

Bruchdehnung quer min.

20 %

Bruchdehnung längs min.

20 %

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung