Reinigungsshampoo Aktiv-Wäsche
Reinigungsshampoo Aktiv-Wäsche
REINIGKONZ-WASHSTR-(AKTIV WASHE)-200LTR
Art.-Nr. 0893025102
EAN 4045727986134
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Basierend auf reinigungsaktiven Tensiden.
- Schmutzpartikel werden vollständig eingekapselt und mit dem Wasser abtransportiert
- Hohes Reinigungsergebnis
Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützt die Bürstengleitfähigkeit.
- Fahrzeugoberflächen werden geschont
- Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert
Keine Schleierbildung mit Konservierern und Trocknungshilfen.
- Zusammen in Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen einsetzbar
Phosphat-, AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: 8,5
Produktüberwachung
Ihr Vorteil:
- Gelistet in der “Salzburger Liste” des Sachverständigendienstes des Referats 13/04 - Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.
Gemäß OECD leicht abbaubar.
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Nicht antrocknen lassen! Frostfrei lagern!
Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!
** Gelistete Reiniger entsprechen folgenden Vorschriften bzw. Regelwerken:
- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes.
- ÖNORM B 5104 für Kaltreiniger.
- ÖNORM B 5105 für Tensidreiniger.
- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pflegemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen, aber auch für die Handwäsche geeignet.
In der Bürstenwaschanlage mit Dosierpumpe pur dosieren.
Anwenderkonzentration: 1:500 (2 ml und 998 ml Wasser) -1:5000 (0,2 ml und 999,8 ml Wasser)
Verbrauch pro Fahrzeug: 10 - 20 ml.
Handwäsche: Verdünnung 1:30 (32 ml und 968 ml Wasser).
Inhalt | 200 l |
Produktgewicht (per Stück) | 191,000 kg |
Chemische Basis | Tenside, Ester |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 8,5 |
Dichte / Bedingung | 1,02 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!