Reinigungsshampoo Nano
Reinigungsshampoo Nano
REINIGKONZ-WASHSTR-NANO-20LTR
Art.-Nr. 089302501
EAN 4050641254795
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Durch die spezielle Nano-Formel wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und die Fahrzeugoberfläche geschont. Die Wiederanschmutzung der Bürsten wird gleichzeitig weitgehend verhindert. In Kombination mit dem Würth Nano-Trockner, Art.-Nr. 0893 025 02, führt dies bei regelmäßiger Anwendung zu einem dauerhaften Schutz der Lackoberfläche und entwickelt einen Tiefenglanz. Nano-gepfl egte Produkte sind wasserabweisend.
Gelistet in der „Salzburger Liste“ des Sachverständigendienstes des Referats 13/04 - Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.
Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Anwendungshinweise und Verarbeitung
- Vorverdünnung (Aktivschaum und Wasser)
- Bürstenwaschanlage: pur
Hinweise
- Nicht auftrocknen lassen
- Frostfrei lagern
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Gelistete Reiniger entsprechen folgenden Vorschriften bzw. Regelwerken:
- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes
- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pflegemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen
Datenblätter(X)
Inhalt | 20 l |
Produktgewicht (per Stück) | 20,44 kg |
Chemische Basis | Natriumsulfat |
Gebinde | Kunststoffkanister |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 8,5 |
Dichte / Bedingung | 1,003 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |