Rękawica domowa
Rękawica ochronna do subst. chem. nat. lateks
RĘKAWICE - CHEM - LATEX - ŻÓŁTE ROZM. 9
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnia uformowana w drobne wielokąty zapewnia bezpieczny chwyt
- Najwyższy poziom elastyczności
- Optymalna czułość dotyku
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Proces produkcji bez użycia silikonu
Materiały dodatkowe(X)
- Do czyszczenia w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i domowych
- Prace laboratoryjne
- Przemysł spożywczy
- Rolnictwo
- Konserwacja, czyszczenie i zastosowania ogólne
Rozmiar | 9 |
Materiał | naturalny lateks |
Wykończenie wewnątrz | Flokowane |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 300 mm |
Grubość materiału | 0,42 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |
Kolor | Żółty |