Rekor anahtarı, mafsallı
Rekor anahtarı, mafsallı
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 11 mm |
Uzunluk (L) | 148 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 9 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 9 mm |
Halka dış çapı (b1) | 22 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 22 mm |
Halka açıklığı (C1) | 8,5 mm |
Halka açıklığı 2 (C2) | 8,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |