Repair asphalt hot mix
Repair asphalt hot mix
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 12 kg |
Baza chemiczna | Piasek kwarcowy/cement |
Kolor | Czarny |
Min./maks. temperatura aplikacji | -40 do 60 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | -40 °C |
Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 60 °C |
Temperatura stosowania min. | -40 °C |
Temperatura stosowania maks. | 60 °C |
Gęstość | 2 g/cm³ |
Gęstość - warunki | Przy 15°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 3 lata |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu |