Repair asphalt potting compound

Repair asphalt potting compound

Art. N° 0890369101

EAN 4065746284486

Prix affichés aux clients après connexion
Repair asphalt potting compound

Art. N° 0890369101
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
Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

8 kg

Base chimique

Méthacrylate de méthyle

Couleur

Gris

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 45 °C

Odeur/parfum

Caractéristique

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température ambiante de mise en œuvre max.

40 °C

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

45 °C

Densité

1,89 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Utilisation en m²

1,9 km²

Durée de stockage après production

1 Années

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 20°C, à la verticale