Repair asphalt potting compound
Repair asphalt potting compound
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 8 kg |
Baza chemiczna | Metakrylat metylu |
Kolor | Szary |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 45 °C |
Zapach | Charakterystyczny |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 40 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 45 °C |
Gęstość | 1,89 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Zużycie w m² | 1.9 km² |
Przechowywanie od daty produkcji | 1 lata |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 20°C, w pozycji pionowej |