Repair asphalt potting compound

Repair asphalt potting compound

Ürün no. 0890369101

EAN 4065746284486

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Repair asphalt potting compound

Ürün no. 0890369101
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
İçerik ağırlığı

8 kg

Kimyasal baz

Metil metakrilat

Renk

Gri

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 45 °C

Koku/oda kokusu

Özellik

Min. ortam işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. ortam işlem sıcaklığı

40 °C

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

45 °C

Yoğunluk

1,89 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

m² cinsinden kullanım

1,9 km²

Üretimden itibaren raf ömrü

1 Yıl

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 20°C arasında, diklemesine

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler