Reparatur-Füllharz für Scheibenreparaturen
Reparatur-Füllharz für Scheibenreparatur
REPHARZ-SHBREP-NIEDERVISKOS-LIQUID-1ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Universal Füllharz
- Ein Füllharz für nahezu alle Anwendungen
- Hohe Witterungsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Chemische Basis | Acrylatklebstoff |
Inhaltsgewicht | 2,2 g |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Inhalt | 2 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!