Benzinschlauch FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich
Reparaturschlauchleitung mit geringer Permeation
REPSCHLLTG-3E-(FPM-ECO)-SCHW-5,5X11,5
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit
- Gute Wärmebeständigkeit
- Hochflexibel
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
- Material: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) nach DIN 73379-1
Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile
Nicht geeignet:
- Zum Gebrauch in Kraftstofftanks
- Für Getriebe- und Motorenöle
Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!
Datenblätter(X)
Zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel – PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe
Für Kraftstoffe in Kraftfahrzeugen
- Benzin
- Diesel/Biodiesel
- PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe
Innendurchmesser (ID) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (AD) | 11,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Betriebsdruck max. | 6 bar |
Prüfdruck | 20 bar |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung | kurzfristig 72 Stunden (über die gesamte Lebensdauer) |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Länge | 15 m |
DIN | 73379 |