Reparaturschlauchleitung NBR/Textil für den nicht kraftstoffführenden Bereich
Reparaturschlauchleitung auf Spule
REPSCHLLTG-TEXTIL-SCHW-15M-D5,5X10,5
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem
- Schlauch aus syntethischem Gummi (NBR) mit aufvulkanisierter Garnumflechtung
- Eingeschränkte Wärmebeständigkeit
- Flexibel
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!
Nicht geeignet:
- Zum Gebrauch im kraftstoffführenden Kfz-Bereich
- Zum Gebrauch in Kraftstofftanks
- Für Getriebe- und Motorenöle
Datenblätter(X)
Einsetzbar als Leckölleitung im Kfz-Bereich
Typbezeichnung | Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem, |
Innendurchmesser (ID) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (AD) | 10,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Länge | 15 m |
Werkstoff Innenseele | Synthesekautschuk NBR |
Werkstoff Außengewebe | Gummi/Geflecht |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Prüfdruck | 20 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!