Replacement blade VDE slotted for screwdriver
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-0,6X3,5X175
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,6 x 3,5 mm |
Yüzey | Bronz |
Standartlar | IEC 60900:2018 |
Bıçak uzunluğu | 97 mm |
Uzunluk | 175 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!