Retrofit step for alu single ladder with rungs

RETFITSTEP-F.SINGLLDR-ALU

Ürün no. 0962930912

EAN 4062856468768

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Retrofit step for alu single ladder with rungs

Ürün no. 0962930912
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
Comfortable and safe standing position according to TRBS 2121 Part 2. With tested slip resistance
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Düz

Genişlik

275 mm

Derinlik

80 mm

TRBS 2121-2'ye göre standart alan

Evet

Maks. yükleme ağırlığı

150 kg

Ağırlık

632 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler