Revêtement acrylique pour fissures et nettoyage

Revêtement acrylique pour fissure et plâtre
MASTIC ACRYLIQUE DE COLMATAGE

Art. N° 0892173

EAN 4045727963333

Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement acrylique pour fissures et nettoyage

Art. N° 0892173
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
Structure granuleuse
  • Devient rapidement imperméable

  • Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Peut être peint (une fois sec)

  • Après durcissement, il peut être peint avec la plupart des peintures courantes rencontrées dans l'industrie du bâtiment

  • Le produit d'étanchéité non durci peut être éliminé à l'eau
Indication

Des températures basses et un taux d'humidité élevé peuvent retarder le processus de séchage. Ne pas exposer le produit d'étanchéité non durcie à la pluie. Les peintures non élastiques peuvent entraîner des fissures.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour réparer les dommages et les fissures dans le plâtre texturé et les plaques de plâtre en intérieur et en extérieur. Bonne adhérence sur les surfaces en plâtre, béton, brique, carrelage, aluminium anodisé, plâtre, PVC et bois.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et présenter une capacité de charge. Prétraiter les substrats poreux avec un mélange acrylique-eau d'un rapport de 1:1 à 1:5 maximum. Le produit d'étanchéité peut être lissé à l'eau ou avec un lubrifiant neutre (type agent de lissage).

Contenu

310 ml

Propriétés fongicides

Non

Couleur

Blanc

Base chimique

Acrylate

Densité

1,65 g/cm³

Déformation maximale admissible

12,5 %

Odeur/parfum

Neutre

Vitesse de polymérisation

2 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative, absorbeur d'humidité

Temps de formation de peau min.

15 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Dureté Shore A

12

Résistance thermique min./max.

-25 jusqu'à 80 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Surcouchable avec peinture/vernis

Sous condition, tests préliminaires obligatoires

Valeur µ du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

3711

Pré-traitement de surface requis

Sur les surfaces absorbantes ou poreuses

Résistance aux UV

Bien

Compatibilité peinture

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 35°C