Revêtement coupe-feu 5 KS viskos
Revêtement coupe-feu visqueux pour cloison combinée
Art. N° 0893306412
EAN 4045989542024
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Revêtement coupe-feu à base d'eau, visqueux et non hygroscopique avec effet ablatif.
Le revêtement est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le revêtement est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).
- Sans solvant, aucune émission de COV
- Peut être soumis à des contraintes mécaniques
- Perméable à l'eau conformément à DIN 1048
- Résistant à l'huile et à l'essence
- Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384
- Résiste au vieillissement
- Flexible lorsqu'il est sec, même en couches épaisses
Application facile avec pinceau, rouleau ou pistolet de pulvérisation. Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Peut être dilué avec un maximum de 5 % d'eau.
Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation dans les systèmes à étanchéité souple EI 60 et EI 90/EI 120. Systèmes de cloisons combinées pour sceller des fils électriques et des tuyaux inflammables/non inflammables.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur sans air
- Ouverture de la buse : Sans air de 0,63 à 0,74 mm
- Quantité d'application : 1,4 mm humide = 1 mm sec = 1,8 kg/m2
- Peut être dilué avec un maximum de 5 % d'eau
- Sec hors poussière après environ 3 heures à 20 °C
- Séchage complet après environ 24 heures à 20 °C
Dans le système de pénétration mixte, seuls les bords coupés des panneaux en fibre minérale doivent être revêtus sur tout leur pourtour. Les câbles à l'intérieur de la cloison n'ont pas besoin de revêtement.
Type de récipient | Seau |
Poids net | 12,5 kg |
Couleur | Blanc |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 30°C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Masse volumique | 1,34 g/cm³ |
Résistance aux UV | Oui |
Densité | 1,34 g/cm³ |
Contenu | 12,5 L |
Résistance à | Intempéries |