Rilevatore di cavi Easy Finder e sonda
Easy Finder e sonda
Cod. art. 5634004010
EAN 4099618420405
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Sei frequenze di ricerca
- Elevata potenza in uscita
- Alimentazione del segnale alle linee telefoniche attive (max 90 V)
- Rileva anche i cavi sotto l'intonaco
- Identificazione precisa delle coppie di fili
- LED di segnale con filtro per segnali di interferenza
- Profondità di ricerca fino a 60 cm (anche sotto intonaco)
- Per localizzare cavi e impianti fino a 15 km
- Per limitare le interruzioni dei cavi
Contenuto:
- 1 generatore di segnali di ricerca con morsetti a coccodrillo completamente isolati, lunghezza 25 cm e connettore RJ-11, lunghezza 10 cm
- 1 ricevitore del segnale di ricerca (sonda)
- 1 valigetta per trasporto
- Scollegare sempre i cavi. Rischio di danni!
- Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare sugli impianti elettrici
Per localizzare cavi, interruzioni e cavi coassiali; per rilevare eventuali cortocircuiti.
Da utilizzare nel settore delle telecomunicazioni
Per misurare la tensione e la polarità, rilevare le coppie separate (centro sovraccarico) e i cavi a due conduttori (coppie), rilevare i cavi, le interruzioni ed eventuali cortocircuiti.
Da utilizzare nel settore della tecnologia dei dati
Per localizzare cavi, cavi patch e interruzioni, rilevare le coppie separate (centro sovraccarico) e i cavi a due conduttori (coppie), rilevare i cavi, le interruzioni ed eventuali cortocircuiti.
Potenza di trasmissione (in dBm) su 600 Ohm | 12 dBm |
Potenza di trasmissione (in dBm) su 50 Ohm | 10,5 dBm |
Tensione in uscita | 9 V/DC |
Lunghezza cavo di prova | 25 cm |
Lunghezza cavo di prova 2 | 10 cm |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Temperatura di esercizio min/max | 5 a 40 °C |
Materiale della carcassa | ABS |
Tipo di batteria | Quadrata 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | No |