Rillenkappe Opti
Rillenkappe Opti
RILLKA-OPTI-SHAL-DISTRO-GRAU-D22/26MM
Art.-Nr. 0519161222
EAN 4053479204086
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Bis 5 bar Wasserdruck geprüft*
- Kein Einkleben des Stopfens erforderlich
- Material: Regranuliertes Polyolefin (PE/PP)
* nur in Verbindung mit Opti-Stopfen (Art.-Nr. 0519 161 322)
Datenblätter(X)
Wird in Verbindung mit Distanzrohr und Stopfen als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt. Distanzrohr muss 5 cm kürzer als die eigentliche Wandstärke abgeschnitten werden.
Typbezeichnung | OPTI22/26 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!