Ringmaulschlüssel Form A
Ringmaulschlüssel Form A
RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW4
Art.-Nr. 071525 04
EAN 4045989359998
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- POWERDRIV®
- Chrom-Vanadium
- Verchromt, Köpfe und Ring glanzpoliert
- Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
- 12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel.
- Die 15° Kröpfung des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.
- Engste Toleranz der Schlüsselweiten garantieren höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit beim intensiven Einsatz.
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 4 mm |
Länge (L) | 85 mm |
Ringdicke (a1) | 3,2 mm |
Mauldicke (a2) | 3,2 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 11,8 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 11,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |