Ringmaulschlüssel-Satz Tasche 27-teilig

Ringmaulschlüssel-Sortiment Tasche 27-teilig
RGMAULSHSL-SORT-TASCHE-(SW5,5-32)-27TLG

Art.-Nr. 0713301054

EAN 4045989190171

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringmaulschlüssel-Satz Tasche 27-teilig

Art.-Nr. 0713301054
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
Inhalt:


5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm



Metrisch, kurze Form. In praktischer, hochwertiger Textiltasche


  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV® 12-kant

  • Norm: DIN 3113B / ISO 3318/7738

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring glanzpoliert

  • Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

  • 12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel

  • Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen

  • Engste Toleranz der Schlüsselweiten garantieren höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit beim intensiven Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

27 STK

Schlüsselweite min./max.

5,5-32 mm

Ringmaulschlüssel-Satz Tasche 27-teilig inklusive:
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6

Beschreibung:
6 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW7

Beschreibung:
7 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

Beschreibung:
8 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW9

Beschreibung:
9 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW10

Beschreibung:
10 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW11

Beschreibung:
11 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW12

Beschreibung:
12 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW13

Beschreibung:
13 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW14

Beschreibung:
14 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW15

Beschreibung:
15 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW16

Beschreibung:
16 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW17

Beschreibung:
17 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW18

Beschreibung:
18 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW19

Beschreibung:
19 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW20

Beschreibung:
20 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW21

Beschreibung:
21 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW22

Beschreibung:
22 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW23

Beschreibung:
23 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW24

Beschreibung:
24 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW25

Beschreibung:
25 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW26

Beschreibung:
26 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW27

Beschreibung:
27 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW28

Beschreibung:
28 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW29

Beschreibung:
29 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW30

Beschreibung:
30 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW32

Beschreibung:
32 mm
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x