Ringpinsel für wasserbasierende Lack- und Farbsysteme
Ringpinsel Kunstfaserborsten Messingring
RGPINS-VOC-MIX-GR10
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Kräftige Mischung aus Kunstfaserborsten (Nylon und Polyester) von höchster Qualität
- Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit
- Kein Aufquellen im Wasser
- Beste Farbaufnahme und -abgabe
- Leichtläufigkeit des Pinsels
- Exaktes Beschneiden
- Erstklassiges Streichbild
- Doppelter Fadenvorband, weiß
- Messingring
- Unlackierter Holzstiel
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für Mal- und Lackierarbeiten auf kleineren Flächen z. B. Fenster, Möbel, Türen.
Werkstoff Borsten | Nylon |
Werkstoff Stiel | Holz |
Borstenlänge | 105 mm |
Größe | 10 |
Pinselring Durchmesser | 40 mm |