Riscontro centrale per incasso

Contropiastra angolare porte legno 4 mm spazio inc

Cod. art. 0688515580

EAN 4038898211242

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Riscontro centrale per incasso

Cod. art. 0688515580
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
Per porte in legno a battente con spazio di incasso di 4 mm

Pressione di contatto dello scrocco regolabile


Non è necessario limare il riscontro

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte in legno, Protezione con larghezza 16 mm, Protezione con larghezza 20 mm

Tipo di montaggio

A incasso

Per distanza incasso

4 mm

Regolazione pressione di contatto

+/- 1.5 mm

Direttive DIN

DIN L

Materiale

Acciaio

Superficie

Anodizzato

Colore

Color argento

Grado di lucidatura

Opaco

Larghezza (B)

25 mm