Rivet attachment XPac

Rivet attachment XPac

Art. N° 9501007999

EAN 4062856834105

Prix affichés aux clients après connexion
Rivet attachment XPac

Art. N° 9501007999
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
The innovative riveting system. The new compact XPac is a mechanically driven hydraulic actuator for generating compressive forces of up to 80 kN.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

240 mm

Largeur

62 mm

Hauteur

130 mm

Diamètre de rivet min./max.

3,3-5,3 mm

Diamètre de rivet min.

3,3 mm

Diamètre de rivet max.

5,3 mm