Rivet attachment XPac

Rivet attachment XPac

Ürün no. 9501007999

EAN 4062856834105

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rivet attachment XPac

Ürün no. 9501007999
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
The innovative riveting system. The new compact XPac is a mechanically driven hydraulic actuator for generating compressive forces of up to 80 kN.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

240 mm

Genişlik

62 mm

Yükseklik

130 mm

Min./maks. perçin çapı

3,3-5,3 mm

Min. perçin çapı

3,3 mm

Maks. perçin çapı

5,3 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler