Rivet aveugle ISO 15978 tête fraisée aluminium/acier

Rivet aveugle ISO 15978 tête fraisée alu/acier
RIV-ISO15978-L-ALU/AC-(3,0-5,0)-4,0X8

Art. N° 09386408
EAN 4046777121162

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Manchon : Aluminium non allié ; bout pilote : Acier zingué
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15978 doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dk)

8,4 mm

Hauteur de tête (k1)

1,7 mm

Matière du manchon

Aluminium

Matière du mandrin

Acier

Finition manchon

Brut

Finition tige

Galvanisé

Plage d'adhérence min./max.

3,0-5,0 mm

Diamètre de perçage

4,1 mm

Charge de rupture au cisaillement

850 N

Charge de rupture à la traction

1200 N

Diamètre nominal x longueur (Ø d x l)

4 x 8 mm

Forme de tête

Tête fraisée 120 degrés

Angle de tête

120 Degré